Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH9016AT1

  • ERIKS:13179021
  • Hersteller:CRBH9016AT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

385,03 €/ Stückexkl. MwSt

450,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C