Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH9016AC1

  • ERIKS:13179020
  • Hersteller:CRBH9016AC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

367,63 €/ Stückexkl. MwSt

430,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C