Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH6013AT1

  • ERIKS:13179008
  • Hersteller:CRBH6013AT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

263,79 €/ Stückexkl. MwSt

308,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C