Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH5013AT1

  • ERIKS:13179003
  • Hersteller:CRBH5013AT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

239,62 €/ Stückexkl. MwSt

280,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C