Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH5013AC1

  • ERIKS:13179002
  • Hersteller:CRBH5013AC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

228,79 €/ Stückexkl. MwSt

267,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C