Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH4010AT1

  • ERIKS:13178995
  • Hersteller:CRBH4010AT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

221,65 €/ Stückexkl. MwSt

259,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C