Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH258AT1

  • ERIKS:13178983
  • Hersteller:CRBH258AT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

205,77 €/ Stückexkl. MwSt

240,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
41 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C