Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH208AT1

  • ERIKS:13178974
  • Hersteller:CRBH208AT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

200,56 €/ Stückexkl. MwSt

234,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C