Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH20025AT1

  • ERIKS:13178970
  • Hersteller:CRBH20025AT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.466,16 €/ Stückexkl. MwSt

1.715,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C