Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH14025AC1

  • ERIKS:13178961
  • Hersteller:CRBH14025AC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.000,56 €/ Stückexkl. MwSt

1.170,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C