Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH13025AT1

  • ERIKS:13178958
  • Hersteller:CRBH13025AT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.013,06 €/ Stückexkl. MwSt

1.185,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C