Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH13025AC1

  • ERIKS:13178957
  • Hersteller:CRBH13025AC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

967,03 €/ Stückexkl. MwSt

1.131,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C