Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBH12025AT1

  • ERIKS:13178954
  • Hersteller:CRBH12025AT1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

965,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.129,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBH..A
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C