Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC9016C1

  • ERIKS:13178938
  • Hersteller:CRBC9016C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

421,54 €/ Stückexkl. MwSt

493,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C