Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC8016C2

  • ERIKS:13178931
  • Hersteller:CRBC8016C2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

385,05 €/ Stückexkl. MwSt

450,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C