Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC80070C2

  • ERIKS:13178928
  • Hersteller:CRBC80070C2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38.362,35 €/ Stückexkl. MwSt

44.883,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
800 mm
Außendurchmesser
950 mm
Breite
70 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C