Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC70070

  • ERIKS:13178916
  • Hersteller:CRBC70070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26.446,36 €/ Stückexkl. MwSt

30.942,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
700 mm
Außendurchmesser
880 mm
Breite
70 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C