Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC70045

  • ERIKS:13178913
  • Hersteller:CRBC70045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17.204,63 €/ Stückexkl. MwSt

20.129,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
700 mm
Außendurchmesser
815 mm
Breite
45 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C