Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC700150

  • ERIKS:13178912
  • Hersteller:CRBC700150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74.423,56 €/ Stückexkl. MwSt

87.075,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
700 mm
Außendurchmesser
1020 mm
Breite
150 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C