Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC6013T1

  • ERIKS:13178907
  • Hersteller:CRBC6013T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

305,25 €/ Stückexkl. MwSt

357,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C