Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC6013C2

  • ERIKS:13178906
  • Hersteller:CRBC6013C2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

291,35 €/ Stückexkl. MwSt

340,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C