Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC60070

  • ERIKS:13178902
  • Hersteller:CRBC60070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20.804,02 €/ Stückexkl. MwSt

24.340,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
600 mm
Außendurchmesser
780 mm
Breite
70 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C