Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC60040

  • ERIKS:13178898
  • Hersteller:CRBC60040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11.076,98 €/ Stückexkl. MwSt

12.960,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
600 mm
Außendurchmesser
700 mm
Breite
40 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C