Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC5013C2

  • ERIKS:13178890
  • Hersteller:CRBC5013C2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

266,48 €/ Stückexkl. MwSt

311,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C