Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC50070T1

  • ERIKS:13178886
  • Hersteller:CRBC50070T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19.382,37 €/ Stückexkl. MwSt

22.677,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
500 mm
Außendurchmesser
680 mm
Breite
70 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C