Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC50040C1

  • ERIKS:13178877
  • Hersteller:CRBC50040C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9.989,40 €/ Stückexkl. MwSt

11.687,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
500 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
40 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C