Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC4010

  • ERIKS:13178867
  • Hersteller:CRBC4010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

205,55 €/ Stückexkl. MwSt

240,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C