Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC40040C1

  • ERIKS:13178863
  • Hersteller:CRBC40040C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8.373,01 €/ Stückexkl. MwSt

9.796,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
510 mm
Breite
40 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C