Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC40035C2

  • ERIKS:13178860
  • Hersteller:CRBC40035C2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.594,79 €/ Stückexkl. MwSt

6.545,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
35 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C