Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC3010T1

  • ERIKS:13178853
  • Hersteller:CRBC3010T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

250,80 €/ Stückexkl. MwSt

293,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C