Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC3010

  • ERIKS:13178852
  • Hersteller:CRBC3010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

196,97 €/ Stückexkl. MwSt

230,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C