Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC30040T1

  • ERIKS:13178851
  • Hersteller:CRBC30040T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.344,53 €/ Stückexkl. MwSt

7.423,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
405 mm
Breite
40 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C