Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC30035C2

  • ERIKS:13178847
  • Hersteller:CRBC30035C2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.047,91 €/ Stückexkl. MwSt

5.906,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
395 mm
Breite
35 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C