Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC30035

  • ERIKS:13178845
  • Hersteller:CRBC30035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.153,95 €/ Stückexkl. MwSt

4.860,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
395 mm
Breite
35 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C