Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC30025C2

  • ERIKS:13178839
  • Hersteller:CRBC30025C2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.415,88 €/ Stückexkl. MwSt

3.996,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C