Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC25040T1

  • ERIKS:13178836
  • Hersteller:CRBC25040T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.012,30 €/ Stückexkl. MwSt

7.034,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
250 mm
Außendurchmesser
355 mm
Breite
40 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C