Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC25025C1

  • ERIKS:13178823
  • Hersteller:CRBC25025C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.053,93 €/ Stückexkl. MwSt

3.573,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
250 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C