Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC25025

  • ERIKS:13178822
  • Hersteller:CRBC25025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.513,11 €/ Stückexkl. MwSt

2.940,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
250 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C