Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC20030T1

  • ERIKS:13178818
  • Hersteller:CRBC20030T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.578,56 €/ Stückexkl. MwSt

4.186,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
30 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C