Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC20025C1

  • ERIKS:13178808
  • Hersteller:CRBC20025C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.149,61 €/ Stückexkl. MwSt

2.515,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C