Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC20025

  • ERIKS:13178807
  • Hersteller:CRBC20025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.768,90 €/ Stückexkl. MwSt

2.069,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C