Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC15030T1

  • ERIKS:13178802
  • Hersteller:CRBC15030T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.635,37 €/ Stückexkl. MwSt

3.083,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
30 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C