Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC15030

  • ERIKS:13178799
  • Hersteller:CRBC15030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.070,09 €/ Stückexkl. MwSt

2.422,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
30 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C