Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC15025T1

  • ERIKS:13178794
  • Hersteller:CRBC15025T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.687,98 €/ Stückexkl. MwSt

1.974,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C