Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC14025T1

  • ERIKS:13178786
  • Hersteller:CRBC14025T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.555,68 €/ Stückexkl. MwSt

1.820,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C