Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC14025C2

  • ERIKS:13178785
  • Hersteller:CRBC14025C2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.484,99 €/ Stückexkl. MwSt

1.737,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C