Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC13025C1

  • ERIKS:13178775
  • Hersteller:CRBC13025C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.404,84 €/ Stückexkl. MwSt

1.643,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C