Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC12025T1

  • ERIKS:13178769
  • Hersteller:CRBC12025T1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.326,62 €/ Stückexkl. MwSt

1.552,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
25 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C