Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig CRBC10020C1

  • ERIKS:13178751
  • Hersteller:CRBC10020C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

740,46 €/ Stückexkl. MwSt

866,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBC
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C