Eriks
IKO

IKO Kreuzrollenlager mit Käfig abgedichtet CRBS908AUUC1

  • ERIKS:13179153
  • Hersteller:CRBS908AUUC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

527,94 €/ Stückexkl. MwSt

617,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRBS..AUU
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
106 mm
Breite
8 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C